曜日別特売
MM201 男女兼用パンツ ホワイト マットモイスト LL 国立 54168269

男女兼用パンツ ホワイト マットモイスト LL

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード54168269品番MM201
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

着心地と異物対策にこだわった気付き仕様標準装備!
体毛落下防止裾口
足首インナーにリブジャージを採用。締め付け感を軽減し、ゴム跡が付きにくく快適です。
透け防止インナー/ウエスト
ロッカーキーポケット無し(後付けも可能)。透け防止インナーは肌色インナーを装着し、ウエストには2段ゴム+スピンドルを採用。
着心地が良く、清潔感がある生地
柔らかく、きめ細かい目の生地により、着心地がよく、透けにくいユニフォームになっています。

サイズLL股下(cm)76ウエスト(cm)80~89股上(cm)32ヒップ(cm)115アズワン品番69-2201-96素材ポリエステル100%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする