男女兼用ブルゾン ブルー マットモイスト M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード54168759 品番MM111
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

着心地と異物対策にこだわった気付き仕様標準装備!
衿元テーピースナッパーフロントファスナー
ヒヨクスタイルにすることで、ファスナーの破損・汚れを軽減し、ズキンのスカートも出にくくなります。
ステッチ
表面に出るステッチを60%カット(従来品比較)しました。洗濯後のほつれを軽減します。
腰回りインナー
腰回りインナーに「気付き仕様」を採用。カラーマーキングにより着用の乱れがわかります。
体毛落下防止袖口
手首インナーにリブジャージを採用。締め付け感を軽減し、ゴム跡が付きにくく快適です。
ウエストゴム
ヒップを覆う設計の着丈とウエストゴムにより、すっきりとしたシルエットになります。

サイズM 胸囲(cm)103 着丈(cm)70 裄丈(cm)81 アズワン品番69-2201-78 素材ポリエステル100%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする