メイン画像

40B0040 アイソレーター BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54169511 40B0040 アイソレーター BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54169511 40B0040 アイソレーター BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54169511 40B0040 アイソレーター BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54169511 40B0040 アイソレーター BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54169511

アイソレーター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54169511 品番40B0040
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

従来のバッテリーアイソレーターと比較して、電圧の降下がない、
ガラス繊維強化ナイロンクロージャーを採用したアイソレーター!
本製品はメインバッテリーとサブバッテリーを搭載した船舶向けの電圧感知リレースイッチ(VSR)です。
エンジン稼働時にオルタネーターの発電を利用して2つのバッテリーを自動的に結合し、充電が行われるように制御します。
エンジン停止時には接続を絶縁し、メインバッテリーの電力を確保する事で、確実なエンジン再始動をサポートします。
・メインバッテリーの電圧が12.8V以上の場合、メイン/サブバッテリー両方の充電を開始。
・メインバッテリー電圧が12.8V以下になると、サブバッテリーの充電自動でストップ。
・エンジンが始動していない場合は、2つのバッテリーを分離してバッテリー上がりを防ぎます。
・従来のバッテリーアイソレーターと比較して、電圧の降下がありません。
・堅牢なガラス繊維強化ナイロンエンクロージャー採用。
・LEDインジケーター内蔵。(アイソレーターが始動しているときに点灯。)

用途
・船舶:メインバッテリーとサブバッテリーの自動管理
・キャンピングカー:走行充電によるサブバッテリーの効率的な充電
・車両(RV・トラックなど):補助バッテリーへの自動給電
その他【技適】CEマーク セット内容アイソレーター、取扱説明書、タッピングビス4本、圧着済配線 質量(g)200 電圧(V)12 許容電流(A)最大140 端子種別M6 定格電流(A)【連続】125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×69×58 消費電力(mA)【待機時】10【接続時】330 防塵防水性能IP67 使用条件13.3V(カットイン)・12.8V(カットアウト)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする