メイン画像

フットコンチェアーフルセットII

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【キャスティングシート】39×29×15【チェアー】41〜44×37〜52×40〜58 / (折畳時)41×16×42.5 注文コード54169608 品番30Z0058
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

収納性・携帯性に優れた脚立型フィッシングチェアーに、
バスボートなどでもおなじみのキャスティングシートと
スイベルシートマウントを組み合わせた、機能性抜群のフィッシングチェアーセットです。
収納性、携帯性、安定性、そして快適性を1セットにまとめた、釣り好き必携のチェアーセットです。
フィッシングチェアー(脚立型)
? 折りたたみ式でコンパクト収納&持ち運びラクラク
? アルミ&樹脂製フレームで、防腐性・耐久性に優れ、マリンユースにも最適
? 脚は独立して長さ調整が可能。高低差のある段差や船上でも安定感抜群
? 滑り止め付きゴム脚で濡れたデッキでも安心
? 座面の高さは40〜58cmの9段階調整に対応
? 座面にはソケット加工済みでシートの取り付けが簡単
キャスティングシート+シートマウント
? 長時間の釣行でも疲れにくい、身体をしっかり支えるシート形状
? シートマウントはスイベル(回転)機能付きで、ボート操船やキャスティング時の動作がスムーズ
? シートマウントのシャフトをチェアー天面のソケットに差し込むだけでセッティング完了

用途
【こんなシーンに最適】
? レンタルボートでの釣行に
? フットコンエレキ搭載ボートでの操船用チェアーとして
? 場所を選ばず使える折りたたみ式チェアーを探している方に!
セット内容キャスティングシート、シートマウント、フィッシングチェアー II 材質【シートマウント】スチール 質量(kg)【キャスティングシート】1.2【シートマウント】1.1【チェアー】2.3 タイプスチールベース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【キャスティングシート】39×29×15【チェアー】41〜44×37〜52×40〜58 / (折畳時)41×16×42.5 高さ(cm)【チェアー】40〜58(9段階)
注意
※スチールベースタイプは淡水使用をお願いします。海水使用の場合はステンレスベースタイプをお買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする