メイン画像

30E0094 パイプアイキャップ丸型台座 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195447 30E0094 パイプアイキャップ丸型台座 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195447 30E0094 パイプアイキャップ丸型台座 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195447 30E0094 パイプアイキャップ丸型台座 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195447 30E0094 パイプアイキャップ丸型台座 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195447

パイプアイキャップ丸型台座

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54195447 品番30E0094
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。
パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。
「パイプエンドフォーク(別売)」とセットで使用する事を前提とした台座(土台)となる取付パーツです。

材質ステンレス316 仕上鏡面仕上げ ねじ穴M6 ねじ穴間隔(mm)34×34 直径×高さ(mm)66×36
注意
※取付用のネジは付属していません。
※フォークと組み合わせて使用する際の組み立て用のネジ・ナットは付属しておりません。
※パイプ用の台座として使用するために、パイプ側の先端に「パイプエンドフォーク」が必要です。
※パイプエンドフォークと本製品を組み立てする際は、M6規格のネジ・ナットをご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする