30E0121 パイプジョイント T字60°クランプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195718

製品イメージ(別角度写真)

30E0121 パイプジョイント T字60°クランプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195718
30E0121 パイプジョイント T字60°クランプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195718
30E0121 パイプジョイント T字60°クランプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195718
30E0121 パイプジョイント T字60°クランプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195718
30E0121 パイプジョイント T字60°クランプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195718
30E0121 パイプジョイント T字60°クランプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195718

パイプジョイント T字60°クランプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード54195718品番30E0121
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。
パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。
分岐部、合流部に使用されるT字継手(チーズ)です。開閉式でパイプを挟み込んで固定するため、後付けが可能です。
通常のT字ジョイントが挿入できない曲げパイプの分岐、合流部などで使用可能です。

材質ステンレス316寸法(mm)65×50D1M8仕上鏡面仕上げ適合パイプ径(Φmm)25傾斜角度(°)60
注意
※別途六角レンチ(3mm&5mm)が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする