メイン画像

30E0132 パイプフォーク クランプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195831 30E0132 パイプフォーク クランプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195831 30E0132 パイプフォーク クランプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195831 30E0132 パイプフォーク クランプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195831 30E0132 パイプフォーク クランプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195831 30E0132 パイプフォーク クランプ BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 54195831

パイプフォーク クランプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)65×28 注文コード54195831 品番30E0132
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。
パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。
パイプ同士を繋ぎ合わせる際に、アイキャップタイプのパイプエンド(パイプトップ)と組み合わせて使用するジョイントパーツです。
開閉式でパイプを挟み込んで固定するため、後付けが可能です。
通常のパイプフォークが挿入できない曲げパイプの分岐、合流部などで使用可能です。

材質ステンレス316 寸法(mm)65×28 D1M6 仕上鏡面仕上げ 適合パイプ径(Φmm)25
注意
※別途六角レンチ(5mm)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする