ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]の 外装系
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]の フェンダー関連
フェンダーレスKIT BLK LED ナンバー灯付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
主な適合車種
HONDA CB1000R 18-20
仕様
154mm×13mm ラインなし
角度(°)
ナンバー角度:45
注文コード
54294039
品番
1151099
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥29,590
販売価格(税別)
¥
26,900
バスケットに入れる
この商品は
主な適合車種・仕様・角度
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
車体に加工が必要なく、ノーマルウィンカーの取り付けはもちろん、装着位置やステーの形状にまでこだわった、スタイリッシュかつ車検に対応するフェンダーレスキットです。
主な適合車種
HONDA CB1000R 18-20
色
ブラック
ナンバー灯
LEDナンバー灯付き
角度(°)
ナンバー角度:45
仕様
154mm×13mm ラインなし