ローポジション ハンドルバー アルミ BLK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54294294 品番60830001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000

低コストで手軽に、カタナらしい低い前傾姿勢をバーハンドルで実現しました。
ノーマル外装への干渉もなく、純正ワイヤーやホース類もそのままでボルトオン装着できます。
グリップにかけて垂れ角をつけることでスポーツ走行に適したポジションに導きます。

仕様スイッチボックス取り付け穴加工済み、位置決め用ポンチマーク付き、ACTIVEバーエンド、インナーウェイト併用可能(純正バーエンド取付不可) 材質アルミ 幅(mm)ハンドル幅:736.5(純正756)、センター幅:120(純正同等) ブラック 全高(mm)39.4(純正73.3) 主な適合車種SUZUKI KATANA 19 引き寸(mm)36.4(純正104.3) 絞り角(°)28.4(純正25) ハンドル内径(Φmm)14.5
注意
※純正バーエンドは取付できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする