曜日別特売
RK 80-2C 3M 標準ローラチェーン 2列 RK TAKASAGO CHAIN 54512405

RK 80-2C 3M 標準ローラチェーン 2列 RK TAKASAGO CHAIN 54512405
RK 80-2C 3M 標準ローラチェーン 2列 RK TAKASAGO CHAIN 54512405
RK 80-2C 3M 標準ローラチェーン 2列 RK TAKASAGO CHAIN 54512405

標準ローラチェーン 2列

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本(3m)ピッチ(mm)25.4注文コード54512405品番RK 80-2C 3M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.75ユニットリンク数120ピン形式割ピン形ピンRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ローラーチェーンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/222/
2023-02-17

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする