内視鏡用ディスポーザブル洗浄スポンジ 新洗組

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50本) アズワン品番7-6918-02 注文コード54531899 品番35220
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

3つのスポンジが細かい汚れを逃さず、高い洗浄効果が得られます。ブラシ部のスポンジ、やわらかい先端が管路を傷つけにくくしています。取り扱いがやさしく、安全なディスポーザブルタイプです。

材質ナイロン、PE(ポリエチレン)、ステンレス 全長(mm)2200 シャフト:水色 アズワン品番7-6918-02 スポンジ径(Φmm)3.5 適合寸法(mm)チャンネル:2.6〜3.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする