パイオラックスメディカルデバイス
パイオラックスメディカルデバイスの 処置・手術
パイオラックスメディカルデバイスの 手術室用品
パイオラックスメディカルデバイスの その他手術用品
内視鏡用ディスポーザブル洗浄スポンジ 新洗組
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
アズワン品番
7-6918-03
注文コード
54531908
品番
35250
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
3つのスポンジが細かい汚れを逃さず、高い洗浄効果が得られます。ブラシ部のスポンジ、やわらかい先端が管路を傷つけにくくしています。取り扱いがやさしく、安全なディスポーザブルタイプです。
材質
ナイロン、PE(ポリエチレン)、ステンレス
全長(mm)
2500
色
シャフト:水色
アズワン品番
7-6918-03
スポンジ径(Φmm)
3.5
適合寸法(mm)
チャンネル:2.6〜3.2