プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 処置・手術
プロシェア(ナビス/アズワン)の 注射・輸液管理
プロシェア(ナビス/アズワン)の 注射筒・シリンジ
ディスポ探針 滅菌済 1本/袋×10袋入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
54537946
品番
-
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
1梱包ずつ滅菌済みの使い捨てタイプなので衛生的です。集団検診時やホームケアに
材質
先端/ステンレス、ハンドル/ABS(SUS304)樹脂
全長(mm)
161
アズワン品番
7-7581-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000033
医薬品医療機器等法
一般医療機器