ME Medical
ME Medicalの 処置・手術
ME Medicalの 手術室用品
ME Medicalの その他手術用品
サージカルクリッパー 充電器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54538768
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
電源
AC100〜240V 50/60Hz(充電式)
電源コード(m)
1.4
バッテリー
3.7Vリチウムイオン充電池(800mA)
連続運転時間(h)
約1
防塵防水性能
IPX7
充電時間(時間)
約1
アズワン品番
7-7623-11