連結式オペ踏み台 ステンレス製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54543659 品番 -
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

浴室フロアーに使われている抗菌性・防水性・防汚性・水はけ性のあるシートを、耐久性のある踏み台に貼り付けています。シートの表面は微細な凹凸が靴底にフィットし、液体がついても滑りにくい構造です。本体右側面・背面にあるフックで、複数踏み台の連結が可能です。表面層とクッション層のシートはいずれも衝撃吸収性があります。水はけが良く滑りにくい

仕様2段 材質本体/ステンレス(SUS304)、天板シート/塩化ビニル樹脂、ゴム脚/EPDM 質量(kg)6.2 耐荷重(kg)80 天板寸法(mm)393×293 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)411×586×444 フック連結用:側面2箇所(228×18×50mm) アズワン品番7-7994-02 足パイプ径(Φmm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※連結部含む。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする