セーフティーアーム Vタイプウォーカー ハイタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54544605 品番SAVH
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥29,980
販売価格(税別) 非課税商品
29,980

室内だけでなく屋外でも使用できる為、リハビリによりADLが向上することで、活動範囲の拡大が可能です。グリップ高さは、利用者に合わせて5段階調節ができます。ブレーキレバーを下げるとパーキングブレーキが作動するので、移乗や立ち座りの際にも安心です。軽量で容易に薄型に折りたたみが可能な為、持ち運びしやすく車への積み込み等にも便利で省スペースで、収納・保管できます。歩行補助に特化したシンプル構造なので、シルバーカーに抵抗がある男性にもお勧めです。

材質本体/アルミニウム、センターシャフト/スチール、グリップ・タイヤ/合成ゴム 質量(kg)5 キャスター前輪7インチ・後輪5インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×570×820〜920 アズワン品番7-8075-01 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×155×850 最大使用者体重(kg)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする