プロシェア(ナビス/アズワン)
プロシェア(ナビス/アズワン)の 処置・手術
プロシェア(ナビス/アズワン)の 手術室用品
プロシェア(ナビス/アズワン)の 手術用踏み台
踏み台 NVF800
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54548674
品番
NVF800
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
ゴム張りの表面ですべりにくいです。
材質
脚部/アルミニウム、天板/PE(ポリエチレン)、シート/ゴム
質量(kg)
約1.7
耐荷重(kg)
80
天板寸法(mm)
355×280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約380×350×240
アズワン品番
7-8404-01
足パイプ径(Φmm)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000