曜日別特売
8350 ニプロシリンジ 針無 NIPRO(ニプロ) 54549733

8350 ニプロシリンジ 針無 NIPRO(ニプロ) 54549733
8350 ニプロシリンジ 針無 NIPRO(ニプロ) 54549733

ニプロシリンジ 針無

(10件のレビュー)
容量(mL)1
内容量1箱(100本)注文コード54549733品番8350
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,170販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、
シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。

容量(mL)1筒先中口材質PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム先端形状ルアースリップ式最小目盛(mL)0.05アズワン品番8-2430-21医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02966993
2023-10-23
用途: ペットの皮下点滴
その他業種

ペット(猫)2匹の腎臓機能が低下して来てしまったことから、自宅で皮下点滴のためにシリンジを購入しています。50cc25本入の箱が1週間もたないので、コストが動物病院で購入するより安く、発注後2日から3日の短時間で届くことから助かっています。連休前には在庫を注意していれば良いと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 02966993
2019-12-19
用途: 犬への皮下点滴用
サービス業

愛犬に自宅で皮下点滴をしているので購入しました。
病院で買うより安く助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 02966993
2017-12-19
用途: 猫の皮下点滴用シリンジとして
製造業

動物病院で買うより値段が安価なので助かっています。定期購入で割引などがあると尚うれしいです。

2が参考にしています
対象商品 : 02966993
2018-04-29
用途: 輸液用に
医療・福祉・介護関連業

いつも使っている商品です。使いやすくお値段も割安で有難いです。

対象商品 : 02966957
2017-05-29
用途: 科学実験用

50mlのものと組み合わせてパスカルの実験をしました。
直径4mmの塩化ビニールのパイプ実験中抜けて水が飛び跳ねます。
なにかいい対策はありませんか。

対象商品 : 02966896
2015-11-29
用途: 餌付け
サービス業

今までも使用していたのを一度に大量購入したいと思い今回お世話になりました。使用感抜群です。

対象商品 : 35099337
2015-01-16
用途: 液体小分け・塗布用として(作業用)

液体の小分けや接着材の塗布には、こぼれず目盛も見やすく便利です。
ただ、入数が100入りだったので50本入りもあれば良いかと感じました。

対象商品 : 35099337
2015-11-02
用途: プリンターインクカートリッジへのインクの充填 ボール盤の切削油の塗布

使いやすくとても重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリンジの先端形状と筒先位置について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/syringe/
2023-03-17

注射・輸液管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする