- 中首角面引 東京西勘 54553276

中首角面引

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品はサイズなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ(mm)
20
注文コード
54553276
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

柱型の三角面木を外した後の仕上に使用

用途
面引き作業に
サイズ(mm)
20
質量(g)
239
全長(mm)
150

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする