充電式ポータブルUV除菌器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54564336 品番K1501G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,380
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

UV除菌ランプを10分間照射することで、ニオイや病気の原因菌となるカビや細菌を99.99%除菌できます。
携帯にも便利な充電式。MicroUSBポートで充電できます。
電源を入れるとBeep音で10秒間のスタンバイモードをお知らせ後に、照射を開始する安心設計。10分間の照射後に自動的に電源OFF。
約2時間の充電で、4〜5回使用できます。
国際的デザイン賞を受賞したスタイリッシュなデザイン。

用途バッグや靴、ヘルメットやグローブ、ゴーグルなどの各種スポーツ用品など、なかなか洗えない物の衛生管理に。 幅(mm)47 高さ(mm)155 奥行(mm)55 本体質量(g)120 定格ランプ電力(W)1 ランプ寿命約10000時間 動作温度(℃)0〜40 色(本体)グリーン
注意
※本製品に乾燥機能はありません。
※除菌力の強いUV-Cを使用しています。皮膚や目にランプの光線が直接当たらないようにご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする