曜日別特売
C70206 足楽 (81型) タイヤ・チューブセット IRC 54580787

足楽 (81型) タイヤ・チューブセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズWO 24×1-3/8
タイプW/O
内容量1セット注文コード54580787品番C70206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,600

電動アシスト車専用モデル。
ビード部分をリムセーバーで補強し、リム打ちパンクを抑制するとともに耐久性も確保。
転がり抵抗を低く抑え乗り心地のよさと省エネも実現。
子乗せ車用20インチからシティ車向けの27インチまで、豊富に取り揃えている。
バッテリー消費が気になる方
通勤や通学、お買い物に使用される方

セット内容タイヤ・チューブ(1本巻)ブラック/ブラックサイズWO 24×1-3/8質量(g)620タイプW/ONo.【IRC】C70206ビードスチール標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)-
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
※プレミアムチューブ入り

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54580787C7020663039256C70300C70206 タチリ 90型KK 足楽 NEO IRC 63039256タチリ 90型KK 足楽 NEOIRC1ペア
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする