曜日別特売
C70210 足楽 (81型) タイヤ・チューブセット IRC 54580814

足楽 (81型) タイヤ・チューブセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズWO 27×1-1/2
タイプW/O
内容量1セット注文コード54580814品番C70210
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

電動アシスト車専用モデル。
ビード部分をリムセーバーで補強し、リム打ちパンクを抑制するとともに耐久性も確保。
転がり抵抗を低く抑え乗り心地のよさと省エネも実現。
子乗せ車用20インチからシティ車向けの27インチまで、豊富に取り揃えている。
バッテリー消費が気になる方
通勤や通学、お買い物に使用される方

セット内容タイヤ・チューブ(1本巻)ブラック/ブラックサイズWO 27×1-1/2質量(g)800タイプW/ONo.【IRC】C70210ビードスチール標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)-
注意
※画像はイメージです。実際とは異なる場合があります。
※プレミアムチューブ入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする