ビニダイン

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(500g) 注文コード 54585607 品番 815200
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
内容量(kg)0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54585598
2022-07-12
用途:
プリントしたものを本にするため

ネットで出力した紙を束ねて本にしています。背にビニダインを塗るのですが、もう少し柔らかいものだったらいいと思います。乾くと堅いので本を開くとページが外れることがあります。これだったら、木工ボンドでも同じような感じがします。

対象商品:
54585598
2020-12-24
用途:
本の補修
キヨ書店 様 (卸売・小売業)

木工用ボンドも併用していますが、こちらは仕上がりがいいような気がします。

対象商品:
54585598
2020-09-23
用途:
図書の修理に使用
教育・研究機関

図書館であるいはプライベートで本の修理に使っています。木工用ボンドと似た見た目ですが、超強力です。本の修理用におすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする