STO-S ストップホールリーマS柄 新開工具 54590395

STO-S ストップホールリーマS柄 新開工具 54590395
STO-S ストップホールリーマS柄 新開工具 54590395
STO-S ストップホールリーマS柄 新開工具 54590395

ストップホールリーマS柄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
直径(Φmm)3.01
3.01
3
3.02
3.5
4
4.01
4.02
4.5
5
5.01
5.02
5.5
6
6.01
6.02
6.5
7
7.5
8
8.01
8.02
8.5
9
9.5
10
10.01
10.02
10.5
11
11.5
12
12.01
12.02
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
全長(mm)70
刃長(mm)30
内容量1本注文コード54590395品番STO-S
参考基準価格(税別)¥37,130販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

袋穴リーマー加工はストレート刃では切削の排出が問題になり、右スパイラル刃では寸法精度の不安定と困難な問題をかかえていましたが、SKストップホールリーマーはそれらの問題を独特の構造で解決しました。

用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55刃数4全長(mm)70直径(Φmm)3.01刃長(mm)30柄径(Φmm)6柄下長30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする