Carel 温度測定用 プローブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様プローブタイプ = PT100プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 6mm最高使用操作温度 = +250 ℃ケーブル長 = 3mCarel温度プローブ.Carel受動温度プローブは、コントローラに接続されると抵抗値を出力し、その値が電子コントローラで温度に変換されます。 このプローブは、主にHVAC/R用途で使用され、さまざまな設備のあらゆるニーズに対応します。 この温度プローブシリーズには、システムの性能や用途の分野によって異なる各種モデルが用意されています。. 特長と利点:. NTC、PTC、又はPT100モデルを用意 Carel電子コントローラ(パラメトリック及びプログラマブル)と併用するプローブ 注文コード54592214 品番PT100000A1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
プローブタイプ = PT100
プローブの長さ = 100mm
プローブ径 = 6mm
最高使用操作温度 = +250 ℃
ケーブル長 = 3m
Carel温度プローブ.Carel受動温度プローブは、コントローラに接続されると抵抗値を出力し、その値が電子コントローラで温度に変換されます。 このプローブは、主にHVAC/R用途で使用され、さまざまな設備のあらゆるニーズに対応します。 この温度プローブシリーズには、システムの性能や用途の分野によって異なる各種モデルが用意されています。. 特長と利点:. NTC、PTC、又はPT100モデルを用意 Carel電子コントローラ(パラメトリック及びプログラマブル)と併用するプローブ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする