DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の サスペンション
DAYTONA(デイトナ)の リアショック
バイク用 アジャスタブルリアショック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
54642036
品番
15703
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
SR400/500全年式対応。従来品に対しスプリング特性を変更し、サポートスリーブを追加しました。エンド部はラバーブッシュを採用。スポーツ性と乗り心地を両立します。最大荷重を確保し2人乗りにも対応。
仕様
スプリングプリロード:無段階調整
車高調整:無段階(最大322〜333mm)
伸び側減衰力:20段階調整
不等ピッチスプリング採用(バネレート:1.6・2.4kgf/mm)
スプリングは粉体塗装仕上げ
メーカーサドルバッグサポート(78734/78735)が同時装着可能です。
適合
SR400/500(78〜08)
SR400(10〜19)FI
色
ブラックボディ ブラックスプリング
注意
※チェーンケースの加工(接触部の要カット)、またはKEDOアルミチェーンガード(品番95115)の同時装着が必要。