MQR3R0.1L10BMK タイニーツール P&B MQRバー カーメックス 54724085

タイニーツール P&B MQRバー

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1本寸法R(mm)0.1首長(mm)10注文コード54724085品番MQR3R0.1L10BMK
参考基準価格(税別)¥6,578販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
全長(mm)39寸法F(mm)1.3寸法R(mm)0.1首長(mm)10材質超硬H(mm)0.6材種BMKシャンク径(mm)3.0最小穴径(mm)3.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする