カーメックス
タイニーツール P&B MQRバー
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1本
寸法R(mm)
0.2
首長(mm)
27
注文コード
54724259
品番
MQR8R0.2L27BMK
参考基準価格(税別)
¥10,241
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法R・首長・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
64
寸法F(mm)
3.8
寸法R(mm)
0.2
首長(mm)
27
材質
超硬
H(mm)
2.0
材種
BMK
シャンク径(mm)
8.0
最小穴径(mm)
8.1