MIR4L150.8ISO タイニーツールねじ切ISO60° カーメックス 54725345

タイニーツールねじ切ISO60°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1本首長(mm)15全長(mm)51注文コード54725345品番MIR4L150.8ISO
参考基準価格(税別)¥6,510販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
全長(mm)51寸法F(mm)1.8適合ねじM5×0.8首長(mm)15材質超硬材種BXCシャンク径(mm)4.0最小穴径(mm)4.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする