曜日別特売
MDBBF100-125-HN-A93L 標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBF1 SMC 54758706

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDBBF100-125-HN-A93L 標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBF1 SMC 54758706
MDBBF100-125-HN-A93L 標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBF1 SMC 54758706

標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBBF1

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵注文コード54758706品番MDBBF100-125-HN-A93L
参考基準価格(税別)¥49,390販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を
カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。
・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)125ジャバラ(-) なしリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(H) ヘッド側ロック付マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする