RICOH(リコー)
RICOH(リコー)の カメラ・ビデオカメラ
RICOH(リコー)の 一脚/三脚
RICOH(リコー)の 一脚
THETA対応スタンド TD-2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54777023
品番
TD-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
THETAシリーズ専用のスタンド
スタンド自体の写り込みが少ない専用設計。
THETAシリーズ全般で安定した使用が可能。
軽量で持ち運びに便利。
付属品
ソフトケース
質量(g)
約463
段数
4段
対応機種
THETA Z1、THETA V、THETA SC2、THETA SC、THETA S、THETA m15、THETA
縮長(mm)
約457
伸長(mm)
約1500