BS-CPBFCC-D270-2 カメラプレートブラケット&クリップ モデル2 bitstrong 54803360

※商品イメージ(1)

BS-CPBFCC-D270-2 カメラプレートブラケット&クリップ モデル2 bitstrong 54803360
BS-CPBFCC-D270-2 カメラプレートブラケット&クリップ モデル2 bitstrong 54803360
BS-CPBFCC-D270-2 カメラプレートブラケット&クリップ モデル2 bitstrong 54803360
BS-CPBFCC-D270-2 カメラプレートブラケット&クリップ モデル2 bitstrong 54803360
BS-CPBFCC-D270-2 カメラプレートブラケット&クリップ モデル2 bitstrong 54803360

カメラプレートブラケット&クリップ モデル2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード54803360品番BS-CPBFCC-D270-2
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

・1/4ねじ対応の三脚やライトスタンドに直接固定できます。
・クリップにスマホを挟んで固定し、3台同時に写真や動画撮影ができます。
・クリップを回転させ、角度の微調整が可能です。
・クリップをスライドさせて、スマホ同士の距離を調整することができます。
・クリップには側面に1/4ねじ用の穴があり、さらに別のパーツ・アクセサリを取り付けることができます。

用途スマホでの同時撮影材質アルミニウム合金・プラスチック幅(mm)270高さ(mm)45質量(g)226奥行(mm)72ねじ1/4ねじねじ穴1/4ねじ用
注意
※サイズは目安です。商品により若干の誤差がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする