KOTO
KOTOの ブレーキ/足廻り関連工具
KOTOの ハブキャッププライヤー
ハブキャッププライヤー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54808146
品番
KHC-411
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
適度なRと鋭利な爪で隙間のないキャップにも食い込みやすい形状です。長いハンドルで楽にキャップを取り外せます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ハブキャッププライヤー 強力型
モノタロウ
¥
5,998
¥
6,598
税込
用途
Φ45〜Φ115mmまでのハブキャップの取り外し
全長(mm)
本体:490
質量(kg)
1.75
注意
ハブキャップ取り付け位置が奥まった場合は掴めない場合があります。