保冷剤付きベスト(保冷剤2個、反射材付)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 54810027 品番 5906、0911
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

熱中症にはしっかり対応したいが、コストはなるべく抑えたい...そんな願いに応えつつインナーにもアウターにも使える保冷剤付きベストです。
総メッシュ素材なので軽く、涼しく、体にフィットする着用感。
超高輝度な布反射材は洗濯機による洗濯にも対応します。
保冷剤ポケットは背中と両脇に配し、効率よく体幹を冷やします。
-18℃以下の環境(冷凍庫)でおよそ8時間の冷却をしますと35℃の環境下で約5℃を4時間ほど維持します。

用途コストを抑えた熱中症対策 セット内容総メッシュ反射ベスト、保冷剤2個 黒メッシュ×銀反射材 サイズF (フリーサイズ) 胸囲(cm)82〜105 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【保冷剤】155×110×25 着丈(cm)28 質量(g/個)【保冷剤】約165 素材ポリエステルメッシュ100%
注意
※保冷剤は人体に無害な吸収性ポリマーを使用しておりますが、外装が著しく損傷した場合は使用を中止し新しい物に交換して下さい。
※総メッシュ反射ベストは洗濯可能です。洗濯ネットに入れ優しく洗って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする