マルチグリドル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54813729 品番-
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

焼く、煮る、茹でる、揚げると、1台4役に使える平らなフライパン「マルチグリドル」。
アルミニウム合金にブラックのふっ素樹脂塗膜加工を施し、見た目を鉄風に。
内面に違和感のない模様を付け、食材との接地面を少なくすることで
こびり付きにくくしております。
模様タイプのエンボス風

用途
・アウトドア、キャンプ、BBQといった屋外での調理器具として。
・ご家庭でのクッカー兼テーブルウェアとして
材質本体/アルミニウム合金、 内面加工/ふっ素樹脂塗膜加工(基材エンボス加工)、 外面加工/ふっ素樹脂塗膜加工、 底面加工/SUS圧着 厚さ4.0mm ブラック 区分新品 質量(g)約1096 サイズ(cm)30 対応IH対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×37×3.5(本体高さ/3.9・深さ/3.3)
注意
※テーブルウェアとしてお使いいただく場合は鍋敷き等で本体と直接テーブル面が当たらない様使用下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする