マルナカ
日本製:木目調サッと拭けるロングマット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
寸法(cm)
180×80
120×60
180×60
240×60
340×60
440×60
120×80
180×80
240×80
340×80
440×80
120×45
180×45
240×45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
180×80×0.5
120×60×0.5
180×60×0.5
240×60×0.5
340×60×0.5
440×60×0.5
120×80×0.5
180×80×0.5
240×80×0.5
340×80×0.5
440×80×0.5
120×45×0.5
180×45×0.5
240×45×0.5
全26種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54813905
品番
6206
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
表面がビニール素材なのでサッと拭けてキレイに保ちやすいキッチンマット、サイズバリエーションも豊富。ノンスリップ加工済でズレにくく安心。
木目調をあしらったデザインでおしゃれな印象も演出します。
用途
・フロアのアクセントとして。
・キッチン周りでのマットとして。
・リビングのインテリアマットとして。
色
オーク
質量(g)
約1125
混率(%)
ポリ塩化ビニール100
加工
あり
寸法(cm)
180×80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
180×80×0.5
注意
※・手洗い不可
※・洗濯機不可
※・ドライクリーニング不可
※通常は、濡らした布で、拭き掃除をして下さい。
※ひどい汚れには、中性洗剤を溶かしたぬるま湯に浸した布で汚れを拭き取った後、
※乾いた布で十分に拭き取って下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません