ロングフード 食品工場 衛生帽子

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54825865 品番 G-5117H1
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

麻のようなシャリ感と通気性で、ベトつきを抑えたサラッとした肌触りの衛生帽子です。
ケープ付きで頭から胸までしっかりガードし、毛髪落下を防止。
異物混入を防ぐHACCP支援対応商品で、工場内の安全・安心をサポートします。
交差汚染防止に役立つ4色展開をご用意。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け 仕様メガネさし、マスク掛け、前部留めスナップボタン、後頭まわりゴム入り グリーン サイズLL 混率(%)【本体】 ポリエステル 67% 綿 32% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【別布】 ポリエステル 100% 【その他】 ポリエステル 85% ポリウレタン 15% 機能制電・軽量 アズワン品番64-4201-14 頭囲(cm)64 生地シャミラン(R) TKG品番9-1489-0511 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする