ユカイなぼうけんクラフトキット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54828447 品番YE-EDU004【ワケあり】
在庫数量:残り13点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,969
販売価格(税別) アウトレット
¥3,5901,790
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

おうちをぼうけんするロボット教材キット
モータやスイッチ、ストローなどを使って、自由な発想と創造力で自分だけのオリジナルロボットを作ることができます。
2020年から小学校で必修化されたプログラミング教育の開始にあわせて、ユカイ工学ではロボットに興味を持ってもらうキッカケの一つとして、工作的感覚で創造性豊かにロボットづくりや操作を楽しめるよう企画しました。
本キットは学校やプログラミング教室、キッズ向けワークショップといった、様々な教育現場での教材としても活用いただけます。
オンラインワークショップでの活用事例もございます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(g)190(発送質量) キット内容ストロー(15本)、輪ゴム(20本)、モータ(2個)、電池ケース(1個)、単三電池(2本)、スイッチ(2個)、両面テープ(5枚)、目シール(2個)、コード(2本)、テープ(1枚)、安全について(1枚) 電池使用:あり、付属:あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする