曜日別特売
SRS-XB23 RC ワイヤレスポータブルスピーカー SONY(ソニー) 54834676

SRS-XB23 RC ワイヤレスポータブルスピーカー SONY(ソニー) 54834676
SRS-XB23 RC ワイヤレスポータブルスピーカー SONY(ソニー) 54834676

ワイヤレスポータブルスピーカー

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
54834676
品番
SRS-XB23 RC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Φ約48mm口径のフルレンジスピーカーユニットを2基搭載しサイズを超えた大音圧と迫力の重低音を実現。また、グリル開口部の大きさ・配置を改善し、従来機種に比べ開口率を約14%アップ。ボーカル等の中高域もよりクリアになりました。さらに、低音を強化する「EXTRA BASS」モードを搭載。サイズを超えた重低音を楽しめる他、定額配信サービスなどの圧縮された音源で失われがちな高音域を効果的に補完する「DSEE」など、ソニーが培った先進の高音質技術も投入。ソニーならではの高音質で大好きな音楽をより楽しむことができます。

色
レッド
Bluetooth
Bluetooth標準規格ver5.0
寸法(mm)
約Φ76×高さ218
最大出力(W)
14W(7W+7W)
スピーカー
約42mm×51mm(フルレンジ)×2
付属品
USB TypeCケーブル(1)、ストラップ(1)
連続再生時間
約12時間(STAMINAモード)/約10時間(EXTRABASSモード)
充電方式
USB Type C
指向性
全指向性
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54834633
2021-05-21
用途: 収録データのミニター用

コンパクトで持ち運びやすく、サイズの割に音量も大きい。使い勝手が良いです。

1人が参考にしています
対象商品 : 43105004
2020-05-31
用途: デスクワーク中のBGMに使用
有限会社ハッケン 様

音質の良さにびっくり。
特に低音の響きに大きな満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする