※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サドルベース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(15個) 注文コード 54846488 品番 DS16392
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、
露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。
施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。

呼びE39・C39 適合管外径D(Φmm)38.1 寸法L1(mm)61.5 寸法L2(mm)39.5 寸法P(mm)32.7 寸法A(mm)25 寸法E(mm)5.5×10 寸法H1(mm)6.5 寸法H2(mm)49.4 質量(kg)0.059 表面仕上げ鋼板製電気亜鉛めっき
注意
※鋼板製電気亜鉛めっきのサドルベースはステンレス電線管には使用しないでください。
※異種金属間の電位差によりサビが発生するおそれがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする