※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスサドルベース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20個) 注文コード 54846524 品番 DFS16162
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、
露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。
施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。

呼びG16 適合管外径D(Φmm)21 寸法L1(mm)38.5 寸法L2(mm)25.6 寸法P(mm)19.8 寸法A(mm)23 寸法E(mm)5.5×8 寸法H1(mm)6.5 寸法H2(mm)29 質量(kg)0.027 材質ステンレス製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする