92342 Line39 ボールベアリングブロック Nautos 54851504

Line39 ボールベアリングブロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプワイヤー用シングルブロック アルミシーブ 注文コード54851504 品番92342
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品はタイプなど7種類から選べます 他の種類を見る
タイプワイヤー用シングルブロック アルミシーブ 破断強度(kg)820 ロープ径(Φmm)最大:10 安全強度(kg)135 シーブ径(mm)39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする