Nautos
Nautosの 船舶艤装品
Nautosの 船体艤装品
Nautosの 船用滑車/金属部品
Line39 ボールベアリングブロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
シングルフットブロック
注文コード
54851547
品番
92318
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
シングルフットブロック
破断強度(kg)
820
ロープ径(Φmm)
最大:10
安全強度(kg)
135
シーブ径(mm)
39