オイルヒーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54857426 品番DRC1009WS
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥17,490
販売価格(税別)
15,900

室内を乾燥させず、温風も出ないオイルヒーターならではの快適暖房
強(1000W)、中(600W)、弱(400W)3段階切替
無段階温度調節サーモスタット
転倒時電源遮断装置内蔵
温度過昇防止装置内蔵
収納式移動式取っ手
電源コードリール
S-JET認証にてPES適合確認済

仕様移動キャスター、転倒時電源OFFスイッチ、温度過昇防止装置、放熱フィン枚数:9枚 材質ABS、PC樹脂、スチール 質量(kg)10.6 グレー 定格電圧(V)100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)453×240×635 定格出力(W)1000 電源コード(m)1.8 適合床面積約3〜7畳 保証期間1年間

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする