媒介金具(カップリング) 町野男×外ネジ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54862938 品番 C-103 40A
参考基準価格(税別)¥3,270 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

町野式カップリングははめるだけで装着ができる使いやすいカップリングになります!
差込式カップリング・ワンタッチタップリングと言われる事もあります。
20A〜100Aまでご用意しており、標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・R)となります。

質量(kg)0.37 品番400127 圧力1.6 口径40A 主材質CAC203 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54862947
2022-12-02
用途:
ハウスの灌水パイプの接続
阿部農園 様 (農・林・水産業)

多の製品より安いので有り難いです。使い勝手も申し分なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする