媒介金具(カップリング) 町野女×内ネジ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54863026 品番 F-106 40A
参考基準価格(税別)¥4,050 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

町野式カップリングははめるだけで装着ができる使いやすいカップリングになります!
差込式カップリング・ワンタッチタップリングと言われる事もあります。
20A〜100Aまでご用意しており、標準品はPTガスネジ(管用テーパーネジ・Rc)となります。

質量(kg)0.43 品番400159 圧力1.6 口径40A 主材質CAC203 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-24
用途:
散水
株式会社野洲サルベージ 様 (建設業・工事業)

ホースノズルやホース延長ジョイントとして散水や送水に使用しています。
問題なく有効に使用できました。

対象商品:
54863035
2021-10-18
用途:
蛇口取付

この先に「ブッシング50x15」を取り付けて畑かんの出口に蛇口を取り付けました。使い勝手はいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする