ドンケル
ダイナスティ グリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
24.0
23.5
24.0
24.5
25.0
25.5
26.0
26.5
27.0
27.5
28.0
29.0
30
甲被タイプ
ひも
ひも
マジックタイプ
全36種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
54870227
品番
DG-99
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
労働災害の第1位の「転倒」事故をダイナスティグリップが予防。スマートなデザインとグリップソールで耐滑区分「5」とJSAA規格A種取得。
用途
倉庫作業、工場作業、軽作業、すべりやすい現場に。
形状
ローカット
色
ブラウン
質量(g)
650(26.0cm1足)
サイズ(cm)
24.0
規格
JSAA A種合格
甲革
撥水性人工皮革+牛クロム革(ベロア)
機能
耐滑性
標準質量(g)
732(26.0cm1足)
足幅
3E
靴底
EVA+耐油性合成ゴム
耐滑性能
耐滑区分「5」
甲被タイプ
ひも
靴タイプ
スニーカー