曜日別特売
DG-99 ダイナスティ グリップ ドンケル 54870254

DG-99 ダイナスティ グリップ ドンケル 54870254
DG-99 ダイナスティ グリップ ドンケル 54870254

ダイナスティ グリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)25.5
甲被タイプひも
内容量1足注文コード54870254品番DG-99
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

労働災害の第1位の「転倒」事故をダイナスティグリップが予防。スマートなデザインとグリップソールで耐滑区分「5」とJSAA規格A種取得。

用途倉庫作業、工場作業、軽作業、すべりやすい現場に。形状ローカットブラウン質量(g)650(26.0cm1足)サイズ(cm)25.5規格JSAA A種合格甲革撥水性人工皮革+牛クロム革(ベロア)機能耐滑性標準質量(g)732(26.0cm1足)足幅3E靴底EVA+耐油性合成ゴム耐滑性能耐滑区分「5」甲被タイプひも靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする