ドンケル
ダイナスティ エア(撥水タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
25.5
22.5
23.0
23.5
24.0
24.5
25.0
25.5
26.0
26.5
27.0
27.5
28.0
23
24
25
26
27
28
29
30
色
ブラック/グレー
ブラック/グレー
ホワイト
甲被タイプ
ひも
ひも
マジックタイプ
機能
撥水性・抗菌防臭・耐滑性・耐磨耗性
撥水性・抗菌防臭・耐滑性・耐磨耗性
撥水性・抗菌防臭・耐滑性・耐磨耗性
撥水性能・健康構造・抗菌防臭インソール耐滑性能・耐磨耗性能
全42種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
54870498
品番
WO+22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
撥水性能・健康構造・抗菌防臭インソール耐滑性能・耐磨耗性能など、すべての性能がバージョンアップ。雨にも強くお手入れラクラクです。
用途
倉庫作業、工場作業、軽作業、水場作業に。
形状
ローカット
色
ブラック/グレー
質量(g)
740(26.0cm1足)
サイズ(cm)
25.5
規格
JSAA A種合格
甲革
撥水性人工皮革
機能
撥水性・抗菌防臭・耐滑性・耐磨耗性
標準質量(g)
815(26.0cm1足)
足幅
3E
靴底
EVA+エアバック+耐油性合成ゴム
材質(先芯)
鋼製
甲被タイプ
ひも
靴タイプ
スニーカー