ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ワイヤ連結釘
2x4用 ロール釘
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(150本×10巻)
注文コード
54881314
品番
00024252
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
JIS規格CN釘(太め鉄丸釘)CN-90はJIS相当品となります。
施工前、施工後にサイズの識別ができるように着色と頭部刻印をしています。
長さ(mm)
75
色
ブルー
規格
DFC38-75CN ブルー
頭径(mm)
7.5
径(mm)
胴部:3.75
用途
枠組壁工法用
材質
スチール
表面処理
着色
アズワン品番
64-8317-69
注意
使用の際は危険防止の為に、保護めがね等を着用してください。